Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips DN4S4J05F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips DVD-RW DN4S4J05F/00
Philips DVD-RW DN4S4J05F/00
Artikel-Nr.:
     C1002-1641851
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     DN4S4J05F/00
EAN/GTIN:
     8712581386283
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
Philips DN4S4J05F - 5 x DVD-RW - 4.7 GB (120 Min.) 1x - 4x - Jewel Case (Schachtel)
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVD-RW
Lokalisierung
Belgien, Australien, Bulgarien, Tschechische Republik, Ukraine, Rumänien, Luxemburg, Ungarn, Slowakei, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Russland, Spanien, Schweden, Schweiz, Vereinigte Staaten, Griechenland, Irland
Anzahl mitgelieferter Medien
5
Max. Schreibgeschwindigkeit
4x
Min. Schreibgeschwindigkeit
1x
Verschiedenes
Verpackung
Jewel Case (Schachtel)
Media
Aufnahmezeit
120 Min.
Kapazität ohne Komprimierung
4.7 GB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.