| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-1641194 Herst.-Nr.: 1153B002 EAN/GTIN: 5051964080503 |
| |
|
| | |
| Original Canon Toner-Cartridges sorgen für detailreiche Ergebnisse mit langer Haltbarkeit. Canon 714 - Schwarz - original - Tonerpatrone - für i-SENSYS FAX-L3000, FAX-L3000IP Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 4500 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon i-SENSYS FAX-L3000, FAX-L3000IP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Canon Toner, Toner Canon, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, toner schwarz canon, lasertoner, lasertoner schwarz |
| | |
| |