Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh Type 1160W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1626353
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     888029
EAN/GTIN:
     7613058013002
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Wir leben in einer Zeit des raschen Wandels und einer sehr hohen Innovationsgeschwindigkeit. Damit verbunden ist ein ständig härter werdender Wettbewerb. Die Ansprüche der Kunden steigen, und nur wer die hohen Kundenerwartungen erfüllen kann, wird sich auch in Zukunft erfolgreich am Markt behaupten können. Ricoh als Vertriebsunternehmen messt daher der Zufriedenheit der Kunden eine ganz besondere Bedeutung bei. Der Kunde und seine Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt des unternehmerischen Denkens und Handelns von Ricoh.
Ricoh Type 1160W - Schwarz - original - Tonerpatrone - für Ricoh Aficio 240W, Aficio 470W, Aficio 480W
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 2200 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Ricoh Aficio 240W, Aficio 470W, Aficio 480W
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,86*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,40*
€ 129,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,52*
€ 123,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,54*
€ 112,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,86*
€ 106,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.