Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 22 Farbe (Cyan, Magenta, Gelb)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1625403
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C9352A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die HP 22 Druckpatrone dreifarbig sorgt für brillante, besonders lichtbeständige Ausdrucke in Fotoqualität - dank patentierter Tinten auf Farbstoffbasis. Die Tinten sind optimal auf das HP Drucksystem abgestimmt und garantieren Seite für Seite erstklassige Ergebnisse. Eindrucksvolle Farben und überaus langlebige Fotos - dank patentierter farbstoffbasierender Tinten und innovativer Patronentechnologie. Ausdrucke sind besser gegen Verblassen geschützt. Dokumente sind langfristig archivierbar. Texte, die mit Original HP Tinte gedruckt werden, bleiben länger gestochen scharf und klar. Top-Ergebnisse, auf die man sich verlassen kann. Die Tinte ist mit zahlreichen Normal- und Spezialpapieren kompatibel. Mühelos Grußkarten, Hausarbeiten, Briefe, E-Mails, Informationen aus dem Internet und Berichte drucken. Original HP Zubehör und HP Drucker sind für konstant erstklassige Ergebnisse bei jedem Ausdruck konzipiert. Zubehör und Drucker wurden gemeinsam entwickelt und getestet. Sie bilden ein präzise abgestimmtes System, in dem alle Komponenten perfekt harmonieren.
HP 22 - Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) - original - Tintenpatrone - für Deskjet F2185, F2187, F2210, F2235, F2240, F2275, F2280, F2290, F375, F4175, F4190, F4194
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Farbe (Cyan, Magenta, Gelb)
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Deskjet 3910, 3920, 3930, 3930v, 3940, 3940v, D1311, D1320, D1330, D1341, D1360, D1420, D1430, D1445, D1455, D1460, D1520, D1530, D1560, D2330, D2345, D2360, D2430, D2445, D2460, D2468, F2110, F2120, F2140, F2180, F2185, F2187, F2210, F2235, F2240, F2275, F2280, F2290, F325, F335, F340, F350, F370, F375, F380, F390, F394, F4135, F4140, F4150, F4172, F4175, F4180, F4185, F4190, F4194 ¦ HP Officejet 4315, 4315v, 4315xi, J3680 ¦ HP psc 1410
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.