Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox WorkCentre M118/M118i


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox WorkCentre M118/M118i
Artikel-Nr.:
     C1002-1625397
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     013R00589
EAN/GTIN:
     5704327592136
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Xerox WorkCentre M118/M118i - Trommelkartusche - für Copycentre 133, C118, C123, C128; WorkCentre 133, M118, M123, M128; WorkCentre Pro 133
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
19.0499 cm
Transporttiefe
48.8949 cm
Transporthöhe
18.4149 cm
Transportgewicht
2.3587 kg
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Laser
Verbrauchsmaterialtyp
Trommelkartusche
Ergiebigkeit
Bis zu 60000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox Copycentre 133, C118, C123, C128 ¦ Xerox WorkCentre 133, M118, M118i, M123, M128 ¦ Xerox WorkCentre Pro 123, 128, 133
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,81*
€ 159,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,28*
€ 157,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,54*
€ 147,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,12*
€ 136,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,34*
€ 122,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.