Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Standard Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1625387
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     DT528A#ABV
EAN/GTIN:
     0829160145099
Suchbegriffe:
HP Tastaturen
hp tastatur kabelgebunden
hp tastaturen
Hewlett-Packard ist ein weltweit führender Anbieter von Produkten, Lösungen und Dienstleistungen rund um die Informations- und Bildbearbeitung im geschäftlichen und privaten Umfeld. Mit Lösungen für Firmengruppen, Mittelständler und Privatkunden bietet HPE ein maßgeschneidertes Leistungsangebot. Als Partner für Kunden entwickelt HPE innovative Produkte, die den Umgang mit der Informationstechnologie erleichtern. Diese Tastatur ist mit den folgenden Systemen kompatibel: Compaq Evo d310v Mikrotower; Compaq Evo d310 Mikrotower; HPE Compaq d330 Mikrotower; HPE Compaq d330 Desktop; Compaq Evo d510 konvertible Minitower; Compaq Evo d510 Small Form Faktor; Compaq Evo d510 Ultra-Slim Desktop; HPE Compaq d530 Small Form Faktor; HPE Compaq d530 konvertible Minitower; HPE Compaq d530 Ultra-Slim Desktop.
HPE Standard - Tastatur - USB - Europa
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
16.3 cm
Tiefe
45.8 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
0.9 kg
Gerätetyp
Tastatur
Schnittstelle
USB
Lokalisierung und Layout
Europa
Region
Europa
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 1.8 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.