Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange 25 x DVD-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1621101
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MR403
EAN/GTIN:
     4260057125040
Suchbegriffe:
CD
CD Rohling
CD Rohlinge
Compact Disk
Die 16x-Technologie ermöglicht es Ihnen, Ihre Daten doppelt so schnell aufzuzeichnen! DVD-R-Rohlinge sind einmalig beschreibbare DVDs. Dank der 4,7 GB Kapazität können Sie bis zu sechs Stunden hochauflösendes digitales Videomaterial oder natürlich auch wichtige Datensicherungen und Multimedia-Entwicklungen in bester Qualität speichern.
MediaRange - 25 x DVD-R - 4.7 GB (120 Min.) 16x - Spindel
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVD-R
Anzahl mitgelieferter Medien
25
Max. Schreibgeschwindigkeit
16x
Verschiedenes
Verpackung
Spindel
Media
Besonderheiten
Kratzfeste Beschichtung, UV-Licht-beständig
Aufnahmezeit
120 Min.
Kapazität ohne Komprimierung
4.7 GB
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.