Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY G80-1800 Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1605180
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G80-1800LPCDE-2
EAN/GTIN:
     4025112065040
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Standard? Ja. Langweilig? Nein - diese 19 Zoll PC Tastatur von CHERRY besticht durch ihr kompaktes Design. Für Platz sparende Anwendungen und höchste Ansprüche an Langlebigkeit.
CHERRY G80-1800 - Tastatur - PS/2, USB - Deutsch - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Tastatur
Schnittstelle
PS/2, USB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre ¦ Verlängerte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x Tastaturadapter
MTBF
80,000 Stunden
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
GOST, VDE, FCC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Eingabegerät
Breite
40.5 cm
Tiefe
18 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
0.9 kg
Besonderheiten
CHERRY MX-Technologie
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Tastenanzahl
105
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x Tastatur - generisch - 6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil) ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,16*
€ 109,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,47*
€ 108,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,59*
€ 100,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,30*
€ 97,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,11*
€ 88,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.