Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olivetti Ondacart Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1604198
Hersteller:
     Olivetti
Herst.-Nr.:
     82025
EAN/GTIN:
     8020334263454
Suchbegriffe:
Carbonband
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Schreibmaschinen-Farbband
Die Verwendung von langlebigen Olivetti-Verbrauchsmaterialien gewährleistet geringe Betriebs- und Wartungskosten und reduziert die Umweltbelastung.
Olivetti Ondacart - Schwarz - 8 mm x 165 m - Farbband
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Nadel
Enthaltene Anz.
1
Bandgröße
8 mm x 165 m
Verbrauchsmaterialtyp
Farbband
Ergiebigkeit
Bis zu 50.000 Zeichen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pelikan
519793
ab € 5,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.