Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PFI 103 BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1602019
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2212B001AA
EAN/GTIN:
     4960999487144
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Diese Kartuschen bestehen hauptsächlich aus Kunststoff, was ein lokales Recycling und eine lokale Energierückgewinnung ermöglicht. Wenn das Recycling vor Ort erfolgt, werden die mit dem Transport der Kartuschen verbundenen Umweltauswirkungen reduziert. Zur Unterstützung des lokalen Recyclings und der Energierückgewinnung hat Canon auf jede Patrone einen Kunststoffcode eingraviert. Canon Großformat-Tintenpatronen sind für lokales Recycling und lokale Energierückgewinnungsanlagen geeignet.
Canon PFI-103 BK - 130 ml - Schwarz - original - Tintenbehälter - für imagePROGRAF iPF5100, iPF6100, iPF6200
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz (pigmentiert)
Kapazität
130 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenbehälter
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon imagePROGRAF iPF5100, iPF6100, iPF6200
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,86*
€ 90,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,37*
€ 88,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,08*
€ 79,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
2251B001
ab € 310,10*
Ähnlich
Canon
0891B001
ab € 58,88*
Ähnlich
Canon
0884B001
ab € 58,83*
Ähnlich
Canon
0890B001
ab € 58,90*
Ähnlich
Canon
0885B001
ab € 58,87*
Ähnlich
Canon
0887B001
ab € 58,88*
Ähnlich
Canon
0888B001
ab € 58,86*
Ähnlich
Canon
0889B001
ab € 58,87*
Ähnlich
Canon
0886B001
ab € 58,88*
Ähnlich
Canon
2213B001
ab € 58,41*
Ähnlich
Canon
2211B001
ab € 58,44*
Ähnlich
Canon
2214B001
ab € 58,22*
Ähnlich
Ampertec
0884B001
ab € 45,08*
Ähnlich
Ampertec
0885B001
ab € 44,22*
Ähnlich
Ampertec
0888B001
ab € 44,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.