Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 122-IMA23262 Herst.-Nr.: 23262 EAN/GTIN: 0051122232626 |
| |
|
|  |  |
 | Imation Printable - 10 x CD-R - 700 MB ( 80 Min ) 52x - weiß - mit Tintenstrahldrucker bedruckbare Oberfläche, Bedruckbarer Innenring - Slim Jewel Case Weitere Informationen: Allgemein | Typ | CD-R |  | Farbe | Weiß |  | Anzahl mitgelieferter Medien | 10 |  | Max. Schreibgeschwindigkeit | 52x | Verschiedenes | Verpackung | Slim Jewel Case | Media | Besonderheiten | Mit Tintenstrahldrucker bedruckbare Oberfläche, Bedruckbarer Innenring |  | Aufnahmezeit | 80 Min |  | Kapazität ohne Komprimierung | 700 MB |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 122 | |  | |  |  | pro Paket | € 3,75* | ab € 4,75* | € 5,84* |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Paket | € 6,90* | ab € 5,46* | € 6,27* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Packung | € 19,40* | ab € 4,52* | € 6,40* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Paket | € 8,95* | ab € 5,26* | € 6,46* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 4,45* | ab € 5,31* | € 6,51* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 122 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,475* pro Stück) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 122 |  | Versand: Lager 122 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,75* |  | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 122 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|