Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W95167 Herst.-Nr.: 2801622 EAN/GTIN: 5054629527290 |
| |
|
| | |
| Intenso - 10 x CD-RW - 700 MB (80 Min) 12x - Slim Jewel Case Weitere Informationen: Allgemein | Typ | CD-RW | | Anzahl mitgelieferter Medien | 10 | | Max. Schreibgeschwindigkeit | 12x | Verschiedenes | Verpackung | Slim Jewel Case | Media | Besonderheiten | Kratzfeste Beschichtung | | Aufnahmezeit | 80 Min | | Kapazität ohne Komprimierung | 700 MB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 7,15* | € 10,51* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 7,16* | € 10,53* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,33* | € 13,95* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 10,29* | € 14,76* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 19,20* | € 26,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|