| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-1583660 Herst.-Nr.: T2G-D3D-IF EAN/GTIN: 5055146589068 |
| |
|
| | |
| DualHead2Go und TripleHead2Go sind kleine schwarze Boxen, mit denen Sie zwei oder drei Monitore an Ihren Laptop oder Computer anschließen können. Sie werden an den VGA-, DVI- oder DisplayPort-Ausgang angeschlossen und nutzen den Grafikprozessor Ihres Systems zur Bereitstellung von hochwertiger 2D-, 3D- und Videodarstellung über alle Monitore. Sie sind ideal geeignet und validiert für Plattformen, die bisher auf nur ein Display beschränkt waren, für speziell integrierte grafikbasierte Desktop-Computer und Laptops, oder für Systeme, die keine Erweiterungssteckplätze aufweisen oder deren Erweiterungssteckplätze geschlossen sind. Matrox Graphics eXpansion Module TripleHead2Go - Digital Edition - Videokonverter - DVI, VGA - DVI Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Videokonverter | | Besonderheiten | Stromversorgung über USB | | Anzahl der max. unterstützten Bildschirme | 3 | | Max Auflösung | 1920 x 1080 bei 50 Hz | | Schnittstellen | 1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x DVI-D-Eingang - Digital DVI, 24+1-polig ¦ 3 x DVI-I-Ausgang - DVI kombiniert, 24+5-polig ¦ 1 x USB | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Verschiedenes | Breite | 11.3 cm | | Tiefe | 14 cm | | Höhe | 2.8 cm | | Enthaltene Kabel | 1 x VGA-Kabel - 61 cm ¦ 1 x DVI-Kabel - 61 cm ¦ 1 x USB-Kabel | Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Linux, Apple MacOS X 10.5 oder höher, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 Bit) | | Zusätzliche Anforderungen | USB-Anschluss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |