|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1002-1583196 Herst.-Nr.: C780H1MG EAN/GTIN: 5704327577423 |
| |
|
|  |  |
 | Lexmark - Tonerpatrone - Hohe Ergiebigkeit - 1 x Magenta - 10000 Seiten - LCCP, LRP - für C780dn, 780dtn, 780n, 782dn, 782dtn, 782n; X782e, 782e MFP, 782e Page Plus Solution Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 50.3 cm |  | Transporttiefe | 17.1 cm |  | Transporthöhe | 22.8 cm |  | Transportgewicht | 2.2 kg | Verschiedenes | Preistyp | Lexmark Cartridge Collection Program, Lexmark Return Program (LRP) | Verbrauchsmaterial | Farbe | Magenta |  | Kapazität | Bis zu 10000 Seiten |  | Drucktechnologie | Laser |  | Enthaltene Anz. | 1 |  | Patronenleistung | Hohe Ergiebigkeit |  | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Lexmark C780dn, 780dtn, 780n, 782dn, 782dtn, 782n ¦ Lexmark X782e, 782e MFP, 782e Page Plus Solution |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |