Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Tonerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1583195
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     C780H1CG
EAN/GTIN:
     5704327577416
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Durchschnittliche kombinierte kontinuierliche Seitenleistung Farbe (CMY) im Simplex-Modus bis zu 10.000 Standard-Seiten. Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19798.
Lexmark - Hohe Ergiebigkeit - Cyan - original - Tonerpatrone LCCP, LRP - für Lexmark C780dn, C780dtn, C780n, C782dn, C782dtn, C782n, X782e
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
50.3 cm
Transporttiefe
17.1 cm
Transporthöhe
22.9 cm
Transportgewicht
2.2 kg
Verschiedenes
Preistyp
Lexmark Cartridge Collection Program, Lexmark Return Program (LRP)
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 10000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark C780dn, C780dtn, C780n, C782dn, C782dtn, C782n, X782e, X782e MFP, X782e Page Plus Solution
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,16*
€ 390,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,10*
€ 388,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,96*
€ 362,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,05*
€ 359,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,31*
€ 343,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
C780H1YG
ab € 287,58*
Ähnlich
Lexmark
C780H1MG
ab € 287,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.