Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother DR 130CL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1577834
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DR130CL
EAN/GTIN:
     5060304900005
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Mit der DR-130CL Trommeleinheit müssen Sie in punkto Qualität keine Kompromisse eingehen. Die DR-130CL Original Trommeleinheit wurde für Ihren Drucker entwickelt und liefert zuverlässig hervorragende Druckergebnisse. Die hohe Druckqualität der DR-130CL basiert auf der perfekten Abstimmung mit dem Laserdrucker, die ein sauberes und hochwertiges Druckbild gewährleistet.
Brother DR130CL - Original - Trommeleinheit - für Brother DCP-9040, 9042, 9045, HL-4040, 4050, 4070, MFC-9440, 9450, 9840
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Laser
Verbrauchsmaterialtyp
Trommeleinheit
Ergiebigkeit
Bis zu 17000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother DCP-9040CN, DCP-9042CDN, DCP-9042CN, DCP-9045CDN, HL-4040CDN, HL-4040CDW, HL-4040CN, HL-4050CD, HL-4050CDN, HL-4050CDNLT, HL-4070CDW, MFC-9440CN, MFC-9450CDN, MFC-9450CLT, MFC-9840CDW
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,07*
€ 180,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,22*
€ 163,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,60*
€ 153,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,49*
€ 145,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,54*
€ 143,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
DR100
ab € 26,85*
Ähnlich
Brother
DR2000
ab € 49,47*
Ähnlich
Brother
DR2005
ab € 61,45*
Ähnlich
Brother
DR3000
ab € 39,51*
Ähnlich
Brother
DR4000
ab € 80,51*
Ähnlich
Brother
DR1050
ab € 45,26*
Ähnlich
Brother
DR2100
ab € 61,82*
Ähnlich
Brother
DR2200
ab € 54,47*
Ähnlich
Brother
DR3100
ab € 137,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.