|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1002-1575576 Herst.-Nr.: CB334AE EAN/GTIN: 0883585182992 |
| | |
|
|  |  |
 | HP 54 - Druckerpatrone - 1 x Schwarz - 600 Seiten Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 14.1 cm |  | Transporttiefe | 11.3 cm |  | Transporthöhe | 3.7 cm |  | Transportgewicht | 82 g | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz |  | Kapazität | 20 ml |  |  | Bis zu 600 Seiten |  | Drucktechnologie | Tintenstrahl |  | Enthaltene Anz. | 1 |  | Verbrauchsmaterialtyp | Druckerpatrone |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Druckertinte, Fototinte Hewlett-Packard, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, HP, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Inkjet-Patrone, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, kompatible Druckerpatronen, Tinte Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Pac..., Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatronen |
|  |  |
| |
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Preis |  | Zubehör | | | | ab € 8,79* | Zubehör | | | | ab € 17,34* | Zubehör | | | | ab € 14,72* | Zubehör | | | | ab € 11,11* | Zubehör | | | | ab € 16,01* | Zubehör | | | | ab € 21,66* | Zubehör | | | | ab € 11,55* | Zubehör | | | | ab € 17,44* |
|  |  |
|