Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM Speichermedium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1575387
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     95P4436
EAN/GTIN:
     0883436006538
Suchbegriffe:
LTO Band
LTO Cartridge
LTO Tape
Ultrium Band
IBM - LTO Ultrium 4 - 800 GB / 1.6 TB - für System Storage 3584 Model D53, 3584 Model L53; System Storage TS3500 Tape Drive
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
LTO Ultrium
Anzahl mitgelieferter Medien
1
Bandkassette
Ultrium 4
Herstellergarantie
Service und Support
5 Jahre Garantie
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Min. Lagertemperatur
16 °C
Max. Lagertemperatur
32 °C
Media
Besonderheiten
Metal Particle (MP)
Kapazität mit Datenkomprimierung
1.6 TB
Bandlänge
820 m
Kapazität ohne Komprimierung
800 GB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM System Storage 3584 Model D53, 3584 Model L53 ¦ IBM System Storage TS3500 Tape Drive Model D53, Model L53
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.