Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUJIFILM LTO Ultrium 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1571902
Hersteller:
     Fujifilm
Herst.-Nr.:
     48185
EAN/GTIN:
     4547410019100
Suchbegriffe:
LTO Band
LTO Cartridge
LTO Tape
Ultrium Band
Mit der Generation 4 der LTO Ultrium-Medien bringt Fujifilm das erste Midrange-Produkt heraus, welches das von Fujifilm patentierte NANOCUBIC-Dünnbeschichtungsverfahren verwendet. So werden Kapazitäts- und Qualitätsniveaus erreicht, die man derzeit nur von den Speichersystemen für das Enterprise-Segment her kennt.
FUJIFILM - LTO Ultrium 4 - 800 GB / 1.6 TB
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
LTO Ultrium
Anzahl mitgelieferter Medien
1
Bandkassette
Ultrium 4
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Min. Lagertemperatur
16 °C
Max. Lagertemperatur
32 °C
Media
Besonderheiten
ATOMM Doppelbeschichtungsverfahren
Kapazität mit Datenkomprimierung
1.6 TB
Bandlänge
820 m
Kapazität ohne Komprimierung
800 GB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.