|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1002-1566683 Herst.-Nr.: 1037B001 EAN/GTIN: 4960999357218 |
| |
|
|  |  |
 | Canon PGI-9Y - Tintenbehälter - 1 x Gelb - 930 Seiten - für PIXMA iX7000, MX7600, Pro9500 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Gelb |  | Kapazität | Bis zu 930 Seiten |  | Drucktechnologie | Tintenstrahl |  | Enthaltene Anz. | 1 |  | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenbehälter | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Canon PIXMA iX7000, MX7600, Pro9500 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen, Druckerpatronen Canon, Druckerpatronen für Canon, Druckertinte, Fototinte, Fototinte Canon, Inkjet-Patrone, Inkjet-Patrone Canon, Inkjet-Patrone für Canon, kompatible Druckerpatronen, Tinte Canon, Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatrone Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Tintenstrahlpatronen, druckerpatrone gelb |
|  |  |
| |