| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-1566680 Herst.-Nr.: 1034B001 EAN/GTIN: 4960999357171 |
| |
|
| | |
| Die professionellen LUCIA-Tinten liefern intensive, satte Farben, einen hervorragenden Farbumfang und zuverlässige Qualität. Dieses pigmentbasierte Tintensystem sorgt für herausragende Farbstabilität Ihrer Fotos. Mit dem 14 ml Tintentank Foto-Schwarz können bis zu 660 Fotos im Format 10 x 15 cm bzw. 73 Fotos im A3+-Format mit Rand gedruckt werden. Canon PGI-9PBK - 14 ml - Photo schwarz - original - Tintenbehälter - für PIXMA iX7000, Pro9500 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Photo schwarz | | Kapazität | 14 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenbehälter | | Ergiebigkeit | Bis zu 660 Seiten ISO/IEC 24711 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon PIXMA iX7000, Pro9500 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Fototinte, Fototinte Canon, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Canon Toner, Toner Canon, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, toner schwarz canon, druckerpatrone für canon, druckerpatrone für canon black |
| | |
| |