Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 72 130 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1556641
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C9370A
EAN/GTIN:
     5704327574972
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Zuverlässiges, reibungsloses Drucken. Präzise, brillante, schnell trocknende Ausdrucke. Zeitsparende Funktionen für die Verwaltung und Nachbestellung von Zubehör. Original HP Patronen mit Original HP Tinten sorgen für professionelle Ergebnisse und hohe Produktivität.
HP 72 - 130 ml - Photo schwarz - original - DesignJet - Tintenpatrone - für DesignJet T1100, T1100ps, T1200, T1200ps, T1300, T610, T620, T770, T790
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
20.2 cm
Transporttiefe
4 cm
Transporthöhe
12.9 cm
Transportgewicht
240 g
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
192 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Photo schwarz
Kapazität
130 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
HP Untermarke
DesignJet
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet T1100, T1100 MFP, T1100ps, T1200, T1200 HD-MFP, T1200ps, T1300 ePrinter, T610, T620, T770, T770 Hard Disk Version, T790 ePrinter
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,58*
€ 98,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,84*
€ 96,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,58*
€ 85,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.