Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 72 Gelb, mattschwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     339-C9384A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C9384A
EAN/GTIN:
     8087367796236
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Der HP 72 Druckkopf schwarz matt und gelb gewährleistet zuverlässigen, problemlosen Druckbetrieb. Er bietet eine sehr hohe Präzision bei schnellen Druckgeschwindigkeiten und Zeit sparende Funktionen zur Verwaltung des Verbrauchsmaterials. Damit erzielen Sie eine optimale Druckqualität bei hoher Produktivität.
HP 72 - Gelb, mattschwarz - Druckkopf - für DesignJet T1100, T1100ps, T1200, T1200ps, T1300, T610, T620, T770, T790
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
2.8 cm
Transporttiefe
14.3 cm
Transporthöhe
13.2 cm
Transportgewicht
110 g
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
66 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb, mattschwarz
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Druckkopf
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet T1100, T1100 MFP, T1100ps, T1200, T1200 HD-MFP, T1200ps, T1300 ePrinter, T610, T620, T770, T770 Hard Disk Version, T790 ePrinter
Angebote (27)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
4
pro Packung
€ 4,15*
ab € 66,63*
€ 86,11*
16 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 3,90*
ab € 67,16*
€ 86,46*
2 Tage
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 69,49*
€ 88,84*
1 Tag
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,50*
ab € 70,27*
€ 90,16*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 70,29*
€ 90,36*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 86,11*
€ 102,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,14*
€ 100,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,36*
€ 88,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,78*
€ 85,42
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 66,63*
€ 79,29
pro Packung
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.