Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 72 Grau, Photo schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2952-101280800
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C9380A
EAN/GTIN:
     5704327591337
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Der HP 72 Druckkopf grau und schwarz Foto gewährleistet zuverlässigen, problemlosen Druckbetrieb. Er bietet eine sehr hohe Präzision bei schnellen Druckgeschwindigkeiten und Zeit sparende Funktionen zur Verwaltung des Verbrauchsmaterials. Damit erzielen Sie eine optimale Druckqualität bei hoher Produktivität.
HP 72 - Grau, Photo schwarz - Druckkopf - für DesignJet T1100, T1100ps, T1200, T1200ps, T1300, T610, T620, T770, T790
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
13.2 cm
Transporttiefe
2.8 cm
Transporthöhe
14.3 cm
Transportgewicht
110 g
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
66 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Grau, Photo schwarz
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Druckkopf
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet T1100, T1100 MFP, T1100ps, T1200, T1200 HD-MFP, T1200ps, T1300 ePrinter, T610, T620, T770, T770 Hard Disk Version, T790 ePrinter
Angebote (26)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 69,06*
€ 88,26*
4 Tage
5
pro Packung
€ 4,15*
ab € 69,38*
€ 89,33*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 70,38*
€ 89,70*
2 Tage
100
pro Packung
€ 4,50*
ab € 70,70*
€ 89,90*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 70,79*
€ 90,14*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,26*
€ 105,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,15*
€ 103,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,52*
€ 89,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,01*
€ 86,88
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,06*
€ 82,18
pro Packung
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.