Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 91 775 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1556620
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C9466A
EAN/GTIN:
     3022031994162
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Konsistente, qualitativ hochwertige Ergebnisse – gestochen scharfe Linien und brillante Farben. Hervorragender Schutz gegen Verblassen. Schnelle Nachbestellung von Zubehör. Original HP Patronen und HP Fototinten sorgen für reibungsloses Drucken und perfekte Ergebnisse.
HP 91 - 775 ml - Hellgrau - original - DesignJet - Tintenpatrone - für DesignJet Z6100, Z6100ps
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
32.4 cm
Transporttiefe
12 cm
Transporthöhe
6.4 cm
Transportgewicht
1.09 kg
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
1.001 kg
Verschiedenes
Produkt-Recycling-Inhalt
30 %
Verbrauchsmaterial
Farbe
Hellgrau (pigmentiert)
Kapazität
775 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
HP Untermarke
DesignJet
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet Z6100, Z6100ps
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 271,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,59*
€ 367,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,94*
€ 361,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,49*
€ 339,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,98*
€ 335,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,81*
€ 323,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.