Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Universal Instant-Dry Photo Gloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1555855
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q8756A
EAN/GTIN:
     8087368471798
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Wecken Sie Interesse mit Ihren Bildern. Dieses kostengünstige Papier ermöglicht kräftigeres Schwarz, brillantere Farben und einheitlicheren Glanz. Die Jumborollen sind ideal für unbeaufsichtigtes Drucken. Die Drucke trocknen extrem schnell und überzeugen durch hohe Robustheit und Langlebigkeit.
HP Universal Instant-Dry Photo Gloss - Glänzend - 7,4 mil - Rolle (152,4 cm x 61 m) - 190 g/m² - 1 Rolle(n) Fotopapier - für DesignJet Z6100, Z6100ps, Z6200 (60"), Z6600 Production Printer, Z6800 Photo Production
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
17.5 cm
Transporttiefe
17.5 cm
Transporthöhe
1.6 m
Media
Mediengrößen
Rolle (152,4 cm x 61 m)
Medientyp
Fotopapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
190 g/m²
Medienstärke
7,4 mil
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Ausführung der Oberfläche
Glänzend
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet Z6100 (60"), Z6100ps (60"), Z6200 (60"), Z6600 Production Printer, Z6800 Photo Production
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 379,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,66*
€ 552,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,17*
€ 530,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,23*
€ 471,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,10*
€ 463,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,47*
€ 451,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.