Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Universal Bond Paper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1555852
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q8751A
EAN/GTIN:
     0848412013665
Suchbegriffe:
Bond-Papier
Bondpapier
Großformatpapier
LFP-Papier
HP Inkjet-Papier – Universal macht den Unterschied: dank ColorPRO. Dieses kostengünstige FSC -zertifizierte Papier mit ColorPRO Technologie sorgt für brillantere Farben, gestochen scharfe Texte und kontrastreichen Schwarzweißdruck. Auch bei hohen Produktionsgeschwindigkeiten sind eine gute Qualität und beeindruckende Ergebnisse garantiert.
HP Universal Bond Paper - 4,2 mil - Rolle (91,4 cm x 175 m) - 80 g/m² - 1 Rolle(n) Bondpapier - für DesignJet 4020, 4500, 4520, T1200, T2300, T7200, Z6100, Z6200
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
17.4 cm
Transporttiefe
17.4 cm
Transporthöhe
93.7 cm
Media
Mediengrößen
Rolle (91,4 cm x 175 m)
Medientyp
Bondpapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
80 g/m²
Medienstärke
4,2 mil
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet 4020, 4020ps, 4500, 4500mfp, 4500ps, 4520, 4520 HD-MFP, 4520ps, T1200 HD-MFP, T2300 PostScript eMultifunction Printer, T7200 Production Printer, Z6100, Z6100ps, Z6200
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,78*
€ 80,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,69*
€ 80,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.