Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Premium Vivid Color Backlit Film


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     107-368593
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q8749A
EAN/GTIN:
     0882780957541
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
Inkjetfolie
HP Premium Backlit Farbbrillanz-Folie ermöglicht langlebige Displays, brillante Farben und naturgetreue Bilder – ob mit oder ohne Hintergrundbeleuchtung. Dank schnell trocknender Drucke profitieren Sie von einer höheren Ausgabekapazität und kürzeren Bearbeitungszeiten.
HP Premium Vivid Color Backlit Film - 8,7 mil - Rolle (137,2 cm x 30,5 m) - 285 g/m² - 1 Rolle(n) Backlit Film - für DesignJet Z6100 (60"), Z6100ps (60")
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
1.4 m
Transporttiefe
12.4 cm
Transporthöhe
12.7 cm
Transportgewicht
13.3 kg
Media
Mediengrößen
Rolle (137,2 cm x 30,5 m)
Medientyp
Backlit Film
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
285 g/m²
Medienstärke
8,7 mil
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet Z6100 (60"), Z6100ps (60")
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
pro Rolle
Frei Haus
ab € 243,78*
€ 299,05*
pro Stück
€ 1,95*
ab € 274,92*
€ 336,13*
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 283,93*
€ 345,22*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 292,82*
€ 355,11*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 299,05*
€ 355,87
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 294,38*
€ 350,31
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 261,68*
€ 311,40
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 252,14*
€ 300,05
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 243,78*
€ 290,10
pro Rolle
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.