Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Premium Vivid Color Backlit Film


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Q8748A Druckfolie
HP Q8748A Druckfolie
HP Q8748A Druckfolie
Artikel-Nr.:
     C1002-1555849
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q8748A
EAN/GTIN:
     0882780957534
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
Inkjetfolie
HP Premium Backlit Farbbrillanz-Folie ermöglicht langlebige Displays, brillante Farben und naturgetreue Bilder – ob mit oder ohne Hintergrundbeleuchtung. Dank schnell trocknender Drucke profitieren Sie von einer höheren Ausgabekapazität und kürzeren Bearbeitungszeiten.
HP Premium Vivid Color Backlit Film - 8,7 mil - Rolle (106,7 cm x 30,5 m) - 285 g/m² - 1 Rolle(n) Backlit Film - für DesignJet Z3200 (44"), Z6100, Z6100ps
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
1.1 m
Transporttiefe
12.4 cm
Transporthöhe
12.7 cm
Transportgewicht
10.3 kg
Media
Mediengrößen
Rolle (106,7 cm x 30,5 m)
Medientyp
Backlit Film
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
285 g/m²
Medienstärke
8,7 mil
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet Z3200 (44"), Z6100, Z6100ps
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,10*
€ 316,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,30*
€ 307,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,66*
€ 270,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,46*
€ 264,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,92*
€ 254,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.