Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Intenso Speichermedium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     3636-52905
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     4311245
EAN/GTIN:
     7034423006960
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
Intenso - 5 x DVD+R DL - 8.5 GB 8x - Jewel Case (Schachtel)
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVD+R DL
Anzahl mitgelieferter Medien
5
Max. Schreibgeschwindigkeit
8x
Verschiedenes
Verpackung
Jewel Case (Schachtel)
Media
Kapazität ohne Komprimierung
8.5 GB
Weitere Suchbegriffe: dvd +r 8,5 gb, dvd-rw, dvd jewel case
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3636
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,71*
€ 0,904*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,776*
€ 0,92*
5
pro Stück
€ 19,40*
ab € 0,688*
€ 0,924*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,018*
€ 1,226*
1
pro Stück
€ 4,85*
ab € 3,14*
€ 4,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,904*
€ 1,07576
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,888*
€ 1,05672
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,864*
€ 1,02816
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,774*
€ 0,92106
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,738*
€ 0,87822
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG