Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Jarltech 2009 Barcode-Scanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1544715
Hersteller:
     Jarltech
Herst.-Nr.:
     2009R
EAN/GTIN:
     4016138882223
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodescanner
CCD-Scanner
Jarltech 2009 - Barcode-Scanner - Handgerät - 100 Scans/Sek. - decodiert - RS-232
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe
Weiß
Umgebungsbedingungen
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Barcode
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstellen Typ
RS-232
Scan-Elementtyp
CCD
Scangeschwindigkeit
100 Scans/Sek.
Scanfeldbreite
8 cm - 8.2 cm
Min. Strichcodesymbolbreite
5 mil
Wellenlänge der Lichtquelle
660 nm
Max. Gebrauchsdistanz
2 cm
TTL Decoding
Decodiert
Print Contrast Signal (PCS)
30%
Entschlüsselungsfunktion
EAN/JAN, Code 93, Code 39, Full ASCII Code 39, Codabar, Code 128, UPC, Interleaved 2 von 5, Chinesische Post
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x RS-232
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,52*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glancetron
holdccdsw
ab € 21,18*
Zubehör
Glancetron
holdccd
ab € 21,34*
Zubehör
Glancetron
nt2009slot
ab € 8,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.