Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Freecom TapeWare USB DAT 72i 25666


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  C1002-1544461
Hersteller:  Freecom
Herst.-Nr.:  25666
EAN/GTIN:  4021801256669
Freecom TapeWare USB DAT 72i - Bandlaufwerk - DAT ( 36 GB / 72 GB ) - DAT-72 - Hi-Speed USB - intern - 13.3 cm ( 5.25" )
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.5 cm
Tiefe
15.5 cm
Höhe
4 cm
Gewicht
1 kg
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Bandlaufwerk - DAT
Art
Intern
Schnittstellentyp
Hi-Speed USB
Aufnahmestandard
DAT-72
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Hi-Speed USB
Konnektivität/Kompatible Einschübe
1 x von vorne zugänglich - 13.3 cm x 1/2H ( 5.25" x 1/2H )
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, EN 60950, RRL, IEC 60950, CISPR 22, CSA 22.2 No. 60950, FCC
Anzahl mitgelieferter Medien
1
Verpackung
Sammelpackung
MTBF
125,000 Stunde(n)
Software
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
UNIX, IBM AIX, SunSoft Solaris, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows NT
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Wechselplatte
Typ
DAT - 13.3 cm x 1/2H ( 5.25" x 1/2H )
Puffergröße
8 MB
Kapazität
36 GB (nativ) / 72 GB (komprimiert)
Mittlere Suchzeit / Zugriffszeit
68 Sek
Aufnahmestandard
DAT 72, DDS-5
Datenübertragungsrate (komprimiert)
6 MBps ( 21.1 GB/Stunde )
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)
3 MBps ( 10.5 GB/Stunde )
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)
DAT
... > DCI > Speichergeräte > Bandlaufwerke
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
min. 1 Tag
ab € 245,74*
  
Preis gilt ab 2 Stück.
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,66*
€ 293,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,74*
€ 292,43
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
HP
C8010A
ab € 5,92*
Zubehör
HP
HP
C5709A
ab € 3,07*
Zubehör
Quantum CDM72
Quantum
CDM72
ab € 7,35*
Zubehör
Quantum CDMCL
Quantum
CDMCL
ab € 3,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG