Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic CAB-364 Kabel seriell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic CAB-364, RS-232, 25P, Male, Coiled Signalkabel
Datalogic CAB-364, RS-232, 25P, Male, Coiled Signalkabel
Artikel-Nr.:
     C1002-1543718
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     90A051350
EAN/GTIN:
     5711045434365
Suchbegriffe:
Barcodescanner Kabel
Druckerkabel Seriell D-Sub 25 Pol S...
datalogic barcodescanner kabel
druckerkabel seriell d-sub 25 pol s...
Datalogic ist der größte europäische Hersteller von CCD-/Laser-Barcodelesegeräten und mobilen Datenerfassungs-Terminals. Mit der großen Auswahl an Datalogic Produkten, die von manuellen Lesegeräten bis hin zu stationären Industrielesegeräten reicht, werden sämtliche Applikationsanforderungen abgedeckt. Ausgestattet, mit fortschrittlicher Technologie, intelligentem Design und hoher Zuverlässigkeit, setzen die Datalogic Produkte seit 30 Jahren Standards in der Branche.
Datalogic CAB-364 - Kabel seriell - DB-25 (M) - gewickelt - für Catcher D511, D531; Gryphon 2D; Heron D110, D140, D150; Lynx Bluetooth BT432; Touch 65, 90
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Kabel seriell
Besonderheiten
Gewickelt
Unterstützte Ausrüstung Art
DTE
Konnektivität
Anschluss
D-Sub (DB-25), 25-polig - männlich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Datalogic Catcher D511-EAS, D531, D531-EAS ¦ Datalogic DLC 6065-M0, 6065-M1, 6090-M0, 6090-M1, 6165-M0, 6165-M0-EAS, 6165-M1, 6190-M0, 6190-M1, 6265-M1, 6290-M1, 7070-M1, 7072-M1, 7075-M1 ¦ Datalogic DLL 2020-W0 DIAMOND, 2021-W0 DIAMOND, 5110-M1, 5510-I, 5510-M Skylight, 6010-M1, 6010-M1 The Dragon, 6012-M1, 6015-M1, 6019-M1 ¦ Datalogic Dragon D101, D101 HD, D101 HP, D101 LR, D151 XLR, M101, M101/D, M101/D LR ¦ Datalogic FireScan D111, D131, D141 ¦ Datalogic Gryphon BT100, BT200, D100, D110, D120, D130, D130 LR, D200, D220, M100, M200 ¦ Datalogic Gryphon 2D D432, D432 E ¦ Datalogic Heron D110, D130, D140, D150-EAS ¦ Datalogic Heron G D130, KIT D130 ¦ Datalogic Lynx D432, D432E ¦ Datalogic Lynx Bluetooth BT432, BT432-E ¦ Datalogic Touch 65, 65 Light, 65 PRO, 90, 90 Light, 90 Pro
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
90ACC1885
ab € 1,77*
Zubehör
Datalogic
90A051210
ab € 18,53*
Zubehör
Datalogic
90A051340
ab € 18,47*
Zubehör
Datalogic
90A051420
ab € 20,06*
Zubehör
Datalogic
90A051700
ab € 20,73*
Zubehör
Datalogic
90A051710
ab € 10,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.