Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic CAB-323 Wand Emulation-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic Wand Emulation, 9P, Male, Straight, CAB-323
Datalogic Wand Emulation, 9P, Male, Straight, CAB-323
Artikel-Nr.:
     C1002-1543714
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     90G001030
EAN/GTIN:
     5052178404628
Datalogic ist der größte europäische Hersteller von CCD-/Laser-Barcodelesegeräten und mobilen Datenerfassungs-Terminals. Mit der großen Auswahl an Datalogic Produkten, die von manuellen Lesegeräten bis hin zu stationären Industrielesegeräten reicht, werden sämtliche Applikationsanforderungen abgedeckt. Ausgestattet, mit fortschrittlicher Technologie, intelligentem Design und hoher Zuverlässigkeit, setzen die Datalogic Produkte seit 30 Jahren Standards in der Branche.
Datalogic CAB-323 - Wand Emulation-Kabel - DB-9 (M) - für Catcher D511, D531; FireScan D111, D141; Gryphon 2D; Heron D110, D140, D150; Touch 65, 90
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Wand Emulation-Kabel
Konnektivität
Anschluss
D-Sub (DB-9), 9-polig - männlich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Datalogic Catcher D511-EAS, D531, D531-EAS ¦ Datalogic DLD 1000 ¦ Datalogic Dragon D101, D101 HD, D101 LR, D151 XLR, M101, M101/D, M101/D LR ¦ Datalogic FireScan D111, D131, D141 ¦ Datalogic Gryphon BT100, BT200, D100, D120, D130, D130 LR, D200, D200 ESD, D220, M100, M200 ¦ Datalogic Gryphon 2D D432, D432 E ¦ Datalogic Heron D110, D130, D140, D150-EAS ¦ Datalogic Heron G D130, KIT D130 ¦ Datalogic Touch 65, 65 Light, 65 PRO, 90, 90 Light, 90 Pro
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
90G001050
ab € 15,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.