Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Jarltech 2009


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     102-1095692-BP
Hersteller:
     Jarltech
Herst.-Nr.:
     2009KSW
EAN/GTIN:
     4016138882216
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodescanner
CCD-Scanner
Jarltech 2009 - Barcode-Scanner - Handgerät - 100 Scans/Sek. - Keyboard-Wedge
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe
Schwarz
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Tastaturanschlusskabel - integriert
Umgebungsbedingungen
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
170 g
Barcode
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstellen Typ
Keyboard-Wedge
Scan-Elementtyp
CCD
Scangeschwindigkeit
100 Scans/Sek.
Scanfeldbreite
8 cm - 8.2 cm
Min. Strichcodesymbolbreite
5 mil
Wellenlänge der Lichtquelle
660 nm
Max. Gebrauchsdistanz
2 cm
Print Contrast Signal (PCS)
30%
Entschlüsselungsfunktion
Code 93, Code 39, UCC/EAN-128, Full ASCII Code 39, Codabar, Code 128, Interleaved 2 von 5
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x PS/2-Tastaturweiche
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 47,68*
€ 52,74*
€ 4,00*
ab € 47,24*
€ 53,11*
€ 1,00*
ab € 53,08*
€ 58,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glancetron
holdccdsw
ab € 21,08*
Zubehör
Glancetron
holdccd
ab € 21,13*
Zubehör
Glancetron
nt2009slot
ab € 8,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.