| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-1533756 Herst.-Nr.: UG054E EAN/GTIN: 4053162118492 |
| |
|
| | |
| Dank dem HP Austauschservice am nächsten Arbeitstag mit Schutz gegen versehentliche Schäden können Sie Ihre Ausfallzeiten minimieren. Profitieren Sie von hochwertigem Remote-Support bei der Fehlerbehebung. Bei Bedarf wird Ihnen am nächsten Arbeitstag ein Ersatzprodukt zur Verfügung gestellt, Lieferkosten inklusive. Senden Sie Ihre fehlerhafte Einheit in der frankierten Verpackung zurück an HP. Zudem deckt der Schutz gegen versehentliche Schäden auch Schäden durch Spritzwasser, Stürze und vieles mehr ab. Electronic HP Care Pack Next Day Exchange Hardware Support with Accidental Damage Protection - Serviceerweiterung - Austausch - 3 Jahre - Lieferung - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag - für Officejet 100, 150, 200, 202, 250, 252, 6700, H470, H470b, H470wbt Weitere Informationen: Allgemein | Inbegriffene Leistungen | Austausch | | Volle Vertragslaufzeit | 3 Jahre | | Stelle | Lieferung | | Reaktionszeit | Am nächsten Arbeitstag | Details | Service und Support | Erweiterte Servicevereinbarung - Austausch - 3 Jahre - Lieferung - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 3 Jahre - Verfügbarkeit: 9 Stunden pro Tag / Montag-Freitag ¦ Kaskoversicherung - 3 Jahre | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HP Officejet 100, 150 Mobile L511a, 200, 202, 250 Mobile, 252 Mobile, 6700 Premium H711n, H470, H470b, H470wbt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Serviceerweiterung Care Pack, Care Pack Support, Support Care Pack, HP Lizenzen, Hewlett Packard Lizenzen, GBIC-Modul, Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, hp care pack 3 jahre, care pack garantieverlängerung, gbic-modul hp |
| | |
| |