Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso 25 x DVD-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     832-45711
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     4101154
EAN/GTIN:
     4034303004348
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
Intenso - 25 x DVD-R - 4.7 GB 16x - Spindel
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVD-R
Anzahl mitgelieferter Medien
25
Max. Schreibgeschwindigkeit
16x
Verschiedenes
Verpackung
Spindel
Media
Besonderheiten
Kratzfeste Beschichtung
Kapazität ohne Komprimierung
4.7 GB
Weitere Suchbegriffe: dvd spindel 4,7 gb, dvd-rw, dvd-rw 4.7gb
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 5,15*
€ 7,63*
1 Tag
8
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,16*
€ 7,65*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,87*
€ 8,57*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,87*
€ 8,57*
9 Tage
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 6,29*
€ 9,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
4101156
ab € 17,79*
Zubehör
Intenso
4101652
ab € 3,94*
Zubehör
Intenso
4101155
ab € 9,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.