Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso 25 x CD-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1529928
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     1001124
EAN/GTIN:
     4034303021055
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD
CD Rohling
CD Rohlinge
Compact Disk
Intenso ist ein bekanntes Unternehmen, das in der Herstellung von Medienprodukten unübertroffen ist. Intenso liefert hochwertige Medien und tut sein Bestes, um sein Ziel zu erreichen - die Bedürfnisse seiner Kunden vollständig zu befriedigen. Um diese Aufgabe zu bewältigen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Qualität und stellt sicher, dass jedes Medienprodukt, das die Marke Intenso trägt, hohe Zuverlässigkeit und hervorragende Leistung zu einem vernünftigen Preis bietet.
Intenso - 25 x CD-R - 700 MB (80 Min) 24x - Spindel
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
CD-R
Anzahl mitgelieferter Medien
25
Max. Schreibgeschwindigkeit
24x
Verschiedenes
Verpackung
Spindel
Media
Aufnahmezeit
80 Min
Kapazität ohne Komprimierung
700 MB
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hama
00078368
ab € 3,63*
Zubehör
Intenso
1001126
ab € 14,61*
Zubehör
Intenso
1001125
ab € 8,22*
Zubehör
Intenso
1001622
ab € 3,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.