Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu 300GB 3.5" SCSI 3.5" Ultra320 SCSI
Fujitsu 300GB 3.5" SCSI 3.5" Ultra320 SCSI
Artikel-Nr.:
     C1002-1528283
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3121-L530
EAN/GTIN:
     5704327603658
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu Technology Solutions verfügt über einzigartige Erfahrungen im Enterprise Computing, gehört zu den führenden Anbietern professioneller PC-Lösungen für Geschäftskunden und ist der Marktführer im Privatkunden-Markt. Erfahrene Experten von Fujitsu Technology Solutions und kompetente Partner stellen ihr Know-how für die spezifischen Kundenanforderungen im Hinblick auf Technologie, Projektmanagement und Dienstleistungen zur Verfügung. Gemeinsam mit dem Kunden werden maßgeschneiderte IT-Lösungen realisiert, damit sich die Investitionen schnellstmöglich amortisieren, Leistungspotenziale ausgeschöpft und Wettbewerbsvorteile für die Kunden erreicht werden.
Fujitsu - Festplatte - 300 GB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - Ultra320 SCSI - 15000 rpm - für PRIMERGY BX660, RX600 S2, RX600 S3, TX150 S3, TX150 S4, TX200 S3, TX600 S2, TX600 S3
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
300 GB
Schnittstelle
Ultra320 SCSI
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
320 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ultra320 SCSI
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu FibreCAT N40i, SX30 ¦ Fujitsu PRIMERGY BX620 S2, BX660, RX200 S2, RX300 S2, RX600, RX600 S2, RX600 S3 (3.5"), RX800, TX150 S3, TX150 S4, TX200 S2, TX200 S3, TX300 S2, TX600, TX600 S2, TX600 S3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 762,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 844,70*
€ 1.005,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 842,77*
€ 1.002,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 818,62*
€ 974,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 799,54*
€ 951,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 762,08*
€ 906,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.