| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-1526140 Herst.-Nr.: 1022,4338 EAN/GTIN: 4053617049005 |
| |
|
| | |
| In Sachen Qualität und Leistung will man keine Kompromisse eingehen. Egal ob wiederaufbereitete Tintenpatrone oder clevere Neuentwicklung, das Ziel für KMP Produkte ist immer gleich: 100 Prozent kompatibel und so gut wie das Original - zu einem attraktiven Preis. KMP H24 - 18 ml - Größe XXL - Schwarz - kompatibel - Tintenpatrone (Alternative zu: HP 338, HP C8765EE) - für HP Deskjet 460; Officejet 62XX; Photosmart 2575, 2610, 7850, 8450, 8750; psc 1510, 23XX Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | HP 338, HP C8765EE | Herstellergarantie | Service und Support | 3 Jahre Garantie | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Kapazität | 18 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Patronenleistung | Größe XXL | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 700 Seiten ISO/IEC 24711 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP Deskjet 460C, 460CB, 460wbt, 5740, 5745, 6520, 6540, 6540d, 6620, 6840, 9800, 9800d ¦ HP Officejet 6205, 6210, 6215, 7210 ¦ HP Photosmart 2575, 2610, 2710, 7850, 8150, 8450, 8450gp, 8750, 8750gp ¦ HP psc 1510, 1510s, 1600, 1610, 2350, 2355, 2355p |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, druckerpatrone kmp schwarz, druckerpatrone, druckerpatrone schwarz |
| | |
| |