| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-1521661 Herst.-Nr.: 18445 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Farbiges Vinyl vereint Flexibilität, einen starken Kleber und hohe Beständigkeit gegen Chemikalien, wodurch sich dieses Etikett ideal für viele Anwendungsarten eignet, bei denen Farbe erwünscht ist. UL anerkannt gemäß UL 969. DYMO IND - Vinyl - Schwarz auf Weiß - Roll (1.9 cm x 5.5 m) 1 Rolle(n) Etiketten - für Rhino 4200, 4200 Kit, 5200, 5200 Hard Case Kit; RhinoPRO 6000 Weitere Informationen: Verschiedenes | Kennzeichnung | RoHS, UL 969 | | Farbkategorie | Weiß | Media | Mediengrößen | Roll (1.9 cm x 5.5 m) | | Medientyp | Etiketten | | Produktmaterial | Vinyl | | Drucktechnologie | Thermal Transfer | | Medienfarbe | Schwarz auf Weiß | | Merkmale | Wasserbeständig, ölresistent, chemikalienbeständig, UV-beständig, Verwendung in Innenräumen/im Freien | | Enthaltene Menge | 1 Rolle(n) | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | DYMO Rhino 4200, 4200 Kit, 5200, 5200 Hard Case Kit ¦ DYMO RhinoPRO 6000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO 3D, DYMO Prägeband, Dymo Prägeetiketten, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO ID1, DYMO IND, DYMO Schrumpfschlauch, Heißschrumpfschlauch Rhino, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Dymo-Industry-Rhino-XTL-Machines-Labels, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, Etiketten Tough Tags, Etiketten Wash-off, Laboretikett, Nylonband, Prägeband, Schriftprägeband, Recycling-Etiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, dymo rhino 19mm 7m, beschriftungsband dymo, beschriftungsbänder dymo |
| | |
| |