Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP C18 17 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1520246
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     0958,0009
EAN/GTIN:
     4014619015283
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Im Bereich des Druckerzubehörs ist KMP in der Lage, die gesamte Palette der Verbrauchsmaterialien für alle gängigen Drucker zu liefern. Alle Produkte sind von hoher Qualität und preisgünstiger als die Produkte der Druckerhersteller. Dieses Produkt ist für die folgenden Systeme geeignet: Canon PIXMA iP3000/4000/4000R/5000/6000D/8500; Canon PIXMA MP750/780/i560/i865 i905D/i950/i965/i990/i9950/i9100/S800/S820/S820D/S830D S900/S9000; Canon BJC 8200.
KMP C18 - 17 ml - Gelb - kompatibel - Tintenpatrone (Alternative zu: Canon BCI-6Y) - für Canon i905, 990, 9950; PIXMA IP3000, IP4000, iP5000, iP6000, iP8500, MP750, MP780; S830
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
Canon BCI-6Y
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb
Kapazität
17 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon BJC-8200, 8200 Photo ¦ Canon i560, 865, 905D, 9100, 950, 965, 990, 9950 ¦ Canon PIXMA IP3000, IP4000, iP4000R, iP5000, iP6000D, iP8500, MP750, MP780 ¦ Canon S800, 820, 820D, 830D, 900, 9000
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.