Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP C4 15 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1520231
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     0900,0030
EAN/GTIN:
     4014619015191
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
KMP C4 - 15 ml - Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) - kompatibel - Tintenpatrone (Alternative zu: Canon BCI-21CLR) - für Canon BJC-20XX, 5500; FAX B180, B210, B215, B230; MultiPASS C30, C50, C70, C75, C80; S100
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
Canon BCI-21CLR
Verbrauchsmaterial
Farbe
Farbe (Cyan, Magenta, Gelb)
Kapazität
15 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon BJC-2000, 2000 N, 2000 S, 2000 SP, 2010, 2100, 2110, 2120, 2130, 4000, 4100, 4200, 4200SP, 4300, 4300 BWP, 4300 N, 4300 S, 4310 SP, 4400, 4400 Photo, 4400 S, 4650 SP, 5000, 5500, 5500J ¦ Canon FAX B180c, B210c, B215c, B230c ¦ Canon MultiPASS C20, C30, C50, C70, C75, C80 ¦ Canon S100, 100SP
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Apple, Inkjet-Patrone für Apple, Tintenstrahlpatrone für Apple, Druckerpatrone für Calcomp, Inkjet-Patrone für Calcomp, Tintenstrahlpatrone für Calcomp, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerpatrone für Infotec, Inkjet-Patrone für Infotec, Tintenstrahlpatrone für Infotec, Druckerpatrone für Nashuatec, Inkjet-Patrone für Nashuatec, Tintenstrahlpatrone für Nashuatec, Druckerpatrone für OCE, Inkjet-Patrone für OCE, Tintenstrahlpatrone für OCE, Druckerpatrone für Panasonic, Inkjet-Patrone für Panasonic, Tintenstrahlpatrone für Panasonic, Druckerpatrone für REX Rotary, Inkjet-Patrone für REX Rotary, Tintenstrahlpatrone für REX Rotary, Druckerpatrone für Selex, Inkjet-Patrone für Selex, Tintenstrahlpatrone für Selex, Druckerpatrone für TallyGenicom, Inkjet-Patrone für TallyGenicom, Tintenstrahlpatrone für TallyGenicom, Druckerpatrone für Telekom, Inkjet-Patrone für Telekom, Tintenstrahlpatrone für Telekom, kmp druckerpatrone, druckerpatrone für apple
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,13*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.