Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konica Minolta Print Unit Value Kit


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1518762
Hersteller:
     Konica Minolta
Herst.-Nr.:
     A0310NH
EAN/GTIN:
     0039281044939
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Die Konica Minolta Gruppe zählt zu den führenden Unternehmen des internationalen Marktes. Sie hat ein gewaltiges Know-how-Potenzial, das jede unserer Leistungen prägt.
Konica Minolta Print Unit Value Kit - Gelb, Cyan, Magenta - original - Druckerbildeinheit - für magicolor 4650, 4690, 5550, 5570, 5650, 5670
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb, Cyan, Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Bildeinheit (Cyan) - bis zu 30000 Seiten ¦ 1 x Bildeinheit (Magenta) - bis zu 30000 Seiten ¦ 1 x Bildeinheit (Gelb) - bis zu 30000 Seiten
Verbrauchsmaterialtyp
Druckerbildeinheit
Ergiebigkeit
Bis zu 30000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Konica Minolta magicolor 4650DN, 4650EN, 4690MF, 5550, 5550-d, 5550-dt, 5550-dts, 5570, 5570 dthf, 5570-d, 5570-dh, 5570-dt, 5570-dth, 5570-dts, 5650EN, 5670EN
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 364,56*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 121,52* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 436,23*
€ 519,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 425,50*
€ 506,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 391,46*
€ 465,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 383,73*
€ 456,64
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 364,56*
€ 433,83
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Konica Minolta
A06VJ52
ab € 334,99*
Zubehör
Konica Minolta
A06X0Y0
ab € 36,86*
Zubehör
Konica Minolta
A0DKJ52
ab € 403,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.