Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konica Minolta Druckerbildeinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1518759
Hersteller:
     Konica Minolta
Herst.-Nr.:
     A03105H
EAN/GTIN:
     1220319910732
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Durch die Integration von Konica und Minolta wurde ein neuer dynamischer Konzern gegründet, der sich als Ziel gesetzt hat, weiterhin eine führende Position im Bereich der Bild- und Dokumentenverarbeitung einzunehmen.
Konica Minolta - Gelb - original - Druckerbildeinheit - für magicolor 4650, 4690, 5550, 5570, 5650, 5670
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1
Verbrauchsmaterialtyp
Druckerbildeinheit
Ergiebigkeit
Bis zu 30000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Konica Minolta magicolor 4650DN, 4650EN, 4690MF, 5550, 5550-d, 5550-dt, 5550-dts, 5570, 5570 dthf, 5570-d, 5570-dh, 5570-dt, 5570-dth, 5570-dts, 5650EN, 5670EN
Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Konica Minolta, Bildtrommel Minolta, Entwicklereinheit Konica Minolta, Entwicklereinheit Minolta, Fotoeinheit Konica Minolta, Fotoeinheit Minolta, Fotoleiter Konica Minolta, Fotoleiter Minolta, Photoleiter Konica Minolta, Photoleiter Minolta, Trommeleinheit Konica Minolta, Trommeleinheit Minolta, Bildtrommel QMS, Entwicklereinheit QMS, Fotoeinheit QMS, Fotoleiter QMS, Photoleiter QMS, Trommeleinheit QMS, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Konica Minolta Toner, Konica Toner, Lasertoner Konica Minolta, Lasertoner Minolta, Lasertoner QMS, Minolta Toner, Toner Cartridge Konica Minolta, Toner Cartridge Minolta, Toner Cartridge QMS, Toner Konica Minolta, Toner Minolta, Toner QMS, Tonerkartusche Konica Minolta, Tonerkartusche Minolta, Tonerkartusche QMS, Tonerkassette Konica Minolta, Tonerkassette Minolta, Tonerkassette QMS, toner konica gelb, konica minolta toner, konica minolta toner gelb
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,51*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,13*
€ 232,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,28*
€ 220,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,29*
€ 209,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,51*
€ 195,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Konica Minolta
A06X0Y0
ab € 41,07*
Zubehör
Konica Minolta
A0DKJ52
ab € 428,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.