Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

HP - Leinwandpapier (matt) - 16,5 mil - Rolle (152,4 cm x 14,9 m) - 1 Rolle(n) - für DesignJet 10000s, 8000s, 8000sr, 9000s, L26500, L28500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     173-1327186
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q8833AE
EAN/GTIN:
     0808736834964
Suchbegriffe:
Baumwollpapier
Digital Fine Art
Fine Art Paper
Großformatpapier
HP - Leinwandpapier (matt) - 16,5 mil - Rolle (152,4 cm x 14,9 m) - 1 Rolle(n) - für DesignJet 10000s, 8000s, 8000sr, 9000s, L26500, L28500
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
1.6 m
Transporttiefe
16 cm
Transporthöhe
15 cm
Transportgewicht
9.8 kg
Media
Mediengrößen
Rolle (152,4 cm x 14,9 m)
Medientyp
Leinwandpapier (matt)
Medienstärke
16,5 mil
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP DesignJet 10000s, 8000s, 8000sr, 9000s, L26500, L28500
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
pro Stück
Frei Haus
ab € 162,45*
€ 169,54*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 171,77*
€ 178,42*
pro Stück
€ 2,90*
ab € 182,91*
€ 188,92*
pro Stück
€ 2,69*
ab € 190,10*
€ 195,62*
pro Rolle
Frei Haus
ab € 230,01*
€ 246,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,54*
€ 201,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,14*
€ 198,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,39*
€ 194,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,45*
€ 193,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Format: 200x150
HP
Q8838AE
ab € 97,17*
Ähnlich
Format: 200x150
HP
Q8783AE
ab € 149,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG