Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic CAB-413 IBM PowerPlus Mode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic 90A051903 Barcodeleser-Zubehör
Datalogic 90A051903 Barcodeleser-Zubehör
Artikel-Nr.:
     C1002-1508229
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     90A051903
EAN/GTIN:
     5051964677901
Datalogic CAB-413 IBM PowerPlus Mode - USB-Kabel gerade - 1.8 m - Grau - für Catcher D531; Gryphon BT100, BT200, D200; Heron D130; Heron G D130, KIT D130; Touch 65, 90
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Kabel
Farbe
Grau
Länge
1.8 m
Konnektivität
Anschluss
- gerade
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Datalogic Catcher D531 ¦ Datalogic FireScan D131 ¦ Datalogic Gryphon BT100, BT200, D100, D110, D120, D200, D200 ESD, D220, M100, M200 ¦ Datalogic Heron D130 ¦ Datalogic Heron G D130, KIT D130 ¦ Datalogic Touch 65, 65 Light, 65 PRO, 90, 90 Light, 90 Pro
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
90A051922
ab € 15,42*
Zubehör
Datalogic
90A052043
ab € 21,34*
Zubehör
Datalogic
90A052045
ab € 29,35*
Zubehör
Datalogic
90A051902
ab € 10,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.