Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konica Minolta Druckerbildeinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1506619
Hersteller:
     Konica Minolta
Herst.-Nr.:
     4062-413
EAN/GTIN:
     0039281039591
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Konica Minolta - (220 V) - Magenta - original - Druckerbildeinheit - für magicolor 7450
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1
Verbrauchsmaterialtyp
Druckerbildeinheit (220 V)
Ergiebigkeit
Bis zu 30000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Konica Minolta magicolor 7450
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,10*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,23*
€ 221,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,38*
€ 218,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,98*
€ 202,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,10*
€ 188,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Konica Minolta
4062213
ab € 256,65*
Zubehör
Konica Minolta
4062313
ab € 157,85*
Zubehör
Konica Minolta
4062513
ab € 158,56*
Zubehör
Konica Minolta
4065621
ab € 43,56*
Zubehör
Konica Minolta
8938621
ab € 158,10*
Zubehör
Konica Minolta
8938622
ab € 186,49*
Zubehör
Konica Minolta
8938623
ab € 34,62*
Zubehör
Konica Minolta
8938624
ab € 205,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.