Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Brother LC 1000HYBK
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Lager 808
Artikel-Nr.:
808-310110
Hersteller:
Brother
Herst.-Nr.:
LC1000HYBK
EAN/GTIN:
5704327564584
Suchbegriffe:
Brother Druckerpatrone
Brother Tinte
Druckerpatrone
Druckerpatrone Brother
Brother LC1000HYBK - Druckerpatrone - Hohe Ergiebigkeit - 1 x Schwarz - 900 Seiten - für MFC 5460CN, 5860CN
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Kapazität
Bis zu 900 Seiten bei 5% Deckung
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Verbrauchsmaterialtyp
Druckerpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Brother MFC 5460CN, 5860CN
... >
DCI
>
Ausgabegeräte
>
Druckerverbrauchsmaterial
Weitere Suchbegriffe:
Druckerpatrone für Brother
,
Druckerpatronen
,
Druckertinte
,
Fototinte
,
Fototinte Brother
,
Inkjet-Patrone
,
Inkjet-Patrone Brother
,
Inkjet-Patrone für Brother
,
kompatible Druckerpatronen
,
Tinte Brother
,
Tinten-Druckerpatronen
,
Tinten-Druckpatronen
,
Tintenstrahlpatrone
,
Tintenstrahlpatrone Brother
,
Tintenstrahlpatrone für Brother
,
Tintenstrahlpatronen
,
druckerpatrone schwarz
Angebote
(26)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 808
pro Stück
€ 2,99*
ab € 17,86*
€ 22,77*
Lager 820
pro Stück
€ 10,90*
ab € 17,97*
€ 22,91*
Lager 202
pro Stück
€ 4,90*
ab € 18,08*
€ 23,05*
Lager 643
pro Stück
€ 4,95*
ab € 18,13*
€ 23,11*
Lager 752
pro Stück
€ 8,95*
ab € 18,17*
€ 23,16*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
Lagerstand:
Lager 808
Versand:
Lager 808
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother LC 1000 Value Pack
Brother
LC1000VALBP
ab € 20,86*
Zubehör
Brother LC 1000BK
Brother
LC1000BK
ab € 13,21*
Zubehör
Brother LC 1000C
Brother
LC1000C
ab € 7,31*
Zubehör
Brother LC 1000M
Brother
LC1000M
ab € 7,31*
Zubehör
Brother LC 1000Y
Brother
LC1000Y
ab € 7,31*
Zubehör
BROTHER LC1000 TINTE VALUEPACK #LC1000VALBPRF BLISTER RF-SICHSORMATIC AM, Ka
Brother
LC1000VALBPRF
ab € 34,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG