Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

AXIS 223M Network Camera


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1502187
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     0247-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IP-Kamera
IR-Überwachungskamera
Network Camera
Netzwerkkamera
AXIS 223M Network Camera - Netzwerkkamera - Farbe ( Tag&Nacht ) - C-Anschluss - Automatische Irisblende - verschiedene Brennweiten - Audio - 10/100 - Gleichstrom 9 V
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.8 cm
Tiefe
20 cm
Höhe
4.9 cm
Gewicht
0.6 kg
Lokalisierung
Europa
Gerätetyp
Netzwerkkamera
Konnektivitätstechnologie
Verdrahtet
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Netzwerk / Strom - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ 1 x Verwaltung - RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Verwaltung - RS-422/485 - Klemmleiste ¦ 1 x Audio - Line-In/Mikrofon - Mini-Phone Mono 3.5 mm ¦ 1 x Audio - line-Out - Mini-Phone Mono 3.5 mm
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung
Kennzeichnung
C-Tick, VCCI Class B ITE, EN 60950, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, CISPR 22, EN55022 Class B, ICES-003 Class B, EN 61000-6-1, FCC Part 15 B, EN 61000-6-2
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung
Gleichstrom 9 V
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Treiber & Utilities
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000 / XP, Microsoft Windows Server 2003
Systemanforderungen/Peripheriegeräte / Schnittstellen
AGP-Grafikkarte
Systemanforderungen/Details der Systemanforderungen
Windows 2003 Server - Pentium III - 500 MHz - RAM 128 MB ¦ Windows 2000/XP - Pentium III - 500 MHz - RAM 128 MB
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)
20 - 80%
Kamera
Typ
Farbe - Tag&Nacht - fest
Leistungsmerkmale
Manueller Weißabgleich, Power over Ethernet
RAM
64 MB
Flash-Speicher
8 MB
Belichtungsbereich
2 Sek - 1/8000 Sek
Digital-Video-Format
MPEG-4, MJPEG
Mindestbeleuchtung
1.5 Lux - Farbe - F1.4 ¦ 0.2 Lux - S/W - F1.4
Audiounterstützung
Ja : Zweiwege-Audiofunktion
Max. Digitalvideoauflösung
640 x 480
Objektivbau
Typ
C-Anschluss - verschiedene Brennweiten
Min Scharfeinstellbereich
50 cm
Brennweite
4 mm - 8 mm
Scharfstellung
Manuell
Objektiv-Irisblende
Automatische Irisblende ( DC )
Horizontales Blickfeld (Grad)
38 - 72
Schnittstellen
Netzwerk
Ethernet 10Base-T/100Base-TX - DDNS, DHCP, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, HTTP over SSL, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, SOCKS, RTSP, RTP, Bonjour, RTCP
Steuerungsschnittstelle
RS-232
Anz. Alarmeingänge
2
Anz. Alarmausgänge
1
Bildsensor
Typ
CCD 9.4 mm ( 1/2.7" )
Weitere Suchbegriffe: axis network camera
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.004,96*
  
Preis gilt ab 2 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1.004,96* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.012,35*
€ 1.204,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.004,96*
€ 1.195,90
pro Paket
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG